{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ALARM | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony | |
| Kształt szczęk | Kształt S | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Szerokość szczęk | 6 mm | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 5 | |
| Długość uchwytu | 275 mm | |
| Właściwości uchwytu | lakierowane proszkowo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Masa całkowita | 470 g |
| Numer artykułu | 56013030 | |
| EAN / GTIN | 4022668130307 | |
| Numer producenta | 56013030 | |
| Numer L | L60010 5741 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |