Pipe cleaning shaft inner diameter 10 mm

Nr art.: 56013911
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur o średnicy min. 50 mm
Do rur o średnicy maks. 70 mm
Napęd Korba ręczna
Długość wałów 5 m
Średnica wałków 10 mm
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał obudowy Stal ulepszana cieplnie.
Seria ALARM
Rodzaj produktu Urządzenie do czyszczenia rur
Masa 2,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013911
EAN / GTIN 4022668139119
Numer producenta 56013911
Numer L L60010 7777
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wałek dwuwarstwowy w komplecie z korbą i uchwytem
  • Wałek z możliwością przedłużenia o tej samej średnicy
  • Do rur o średnicy 50–70 mm

Cecha szcz.:

  • Wewnętrzna średnica rury (mm): 10
  • L [m]: 5 m
  • Masa: 2900 g