Punching shears 59HRC L.255mm Cutting side L

Nr art.: 56034029
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ALARM
Oznaczenie producenta Lochschere 59HRC
Opakowanie luzem
Do materiału Blacha
Do maks. grubości materiału 1 mm
Liczba 1
Wykrojniki Okrąg
Rodzaj produktu Perforator do blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034029
EAN / GTIN 4022668340294
Numer producenta 56034029
Numer L L60010 102634
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Kuta głowica nożycowa i uchwyt, dzięki czemu są solidne i niezawodne
  • Ostrza hartowane indukcyjnie gwarantują optymalną jakość cięcia
  • Jakość cięcia: stal wysokiej jakości, twardość min. 59 HRC
  • Regulowane złącze śrubowe do zastosowań przemysłowych. Po ponownym szlifowaniu można ponownie wyregulować
  • Mocowanie do ramy za pomocą śruby
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Długość skrawania: 42 mm
  • Szerokość blachy: 0,8 mm
  • Grubość blachy: 1,0 mm
  • Strona tnąca: L
  • Długość w mm (L): 255 mm
  • Masa: 530 g