Swedish pipe wrench 90° jaw w.65mm l.430mm chrome vanadium steel

Nr art.: 56011002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5234
Długość całkowita L 430 mm
Masa całkowita 1 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56011002
EAN / GTIN 4022668110026
Numer producenta 56011002
Numer L L60010 5744
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Kształt A, zgodnie z normą DIN 5234 A
  • Stal chromowo-wanadowa, uchwyt o przekroju dwuteowym, w całości kuty
  • Wysokie wynagrodzenie
  • Pewne mocowanie dzięki 3-punktowemu podparciu – nawet na gładkich rurach
  • Dzięki dogodnym wymiarom narożnym, samoczynnie zaciska się na obrabianym elemencie
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem chroniące przed urazami spowodowanymi przytrzaśnięciem
  • Nakrętka ustalająca zabezpieczona przed zgubieniem

Cecha szcz.:

  • L: 1 1/2 cala
  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 65 mm
  • uchwyty: Uchwyt z profilu podwójnego T, w całości kuty
  • Głowica: Kształt C, zgodnie z normą DIN 5234
  • stop: Stal chromowo-wanadowa
  • Długość w mm (L): 430 mm
  • Masa: 1500 g