{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Długość szczęk | 30 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Masa całkowita | 460 g |
| Numer artykułu | 56034080 | |
| EAN / GTIN | 4022668340805 | |
| Numer producenta | 56034080 | |
| Numer L | L60010 6696 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |