Punching shears 59HRC L.255mm Cutting side R

Nr art.: 56034028
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria ALARM
Oznaczenie producenta Lochschere 59HRC
Opakowanie luzem
Do materiału Blacha
Do maks. grubości materiału 1 mm
Liczba 1
Wykrojniki Okrąg
Rodzaj produktu Perforator do blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034028
EAN / GTIN 4022668340287
Numer producenta 56034028
Numer L L60010 7744
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Kuta głowica nożycowa i uchwyt, dzięki czemu są solidne i niezawodne
  • Ostrza hartowane indukcyjnie gwarantują optymalną jakość cięcia
  • Jakość cięcia: stal wysokiej jakości, twardość min. 59 HRC
  • Regulowane złącze śrubowe do zastosowań przemysłowych. Po ponownym szlifowaniu można ponownie wyregulować
  • Mocowanie do ramy za pomocą śruby
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Długość skrawania: 42 mm
  • Szerokość blachy: 0,8 mm
  • Grubość blachy: 1,0 mm
  • Strona tnąca: R
  • Długość w mm (L): 255 mm
  • Masa: 530 g