INOX pipe cutter min.D.3mm-35mm

Nr art.: 56010410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur z stal stopowa
Długość całkowita 185 mm
Masa całkowita 586 g
Seria ALARM
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 4
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010410
EAN / GTIN 4022668104100
Numer producenta 56010410
Numer L L60010 6911
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Obcinak do rur ALARM przeznaczony dla rur INOX.
  • Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego magnezu.
  • Z wbudowanym ostrzem do gratowania i zapasowymi kółkami na uchwycie.
  • 4-rolkowa prowadnica teleskopowa kółka tnącego.
  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do rur INOX
  • Zapasowe kółko na uchwycie
  • Z wbudowanym ostrzem do gratowania
  • Teleskopowe prowadzenie kółka tnącego
  • Prowadnica z 4 rolkami
  • Korpus z odlewu ciśnieniowego magnezu

Cecha szcz.:

  • Minimalna średnica rury (mm): 3 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 35 mm
  • Minimalna średnica rury (cala): 0,118″
  • Maksymalna średnica rury (cala): 0,197″
  • Grubość: 2,5
  • Obszar zastosowania: INOX
  • Długość w mm (L): 185 mm
  • Nr.: 10410
  • Masa: 586 g