{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Właściwości | z ogranicznikiem; Śruba oporowa regulowana | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita L | 1 010 mm | |
| Masa całkowita | 3 990 g |
| Numer artykułu | 56020238 | |
| EAN / GTIN | 4022668202387 | |
| Numer producenta | 56020238 | |
| Numer L | L60010 7756 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |