Trapezoidal sheet metal punch pliers L.710mm

Nr art.: 56014700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość szczęk 100 mm
Średnica dziurkowanych otworów 10 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Właściwości Głowice skrawające wymienne
Materiał stal
Powierzchnia matt; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 710 mm
Masa całkowita 2 470 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56014700
EAN / GTIN 4022668147008
Numer producenta 56014700
Numer L L60010 5157
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do blach trapezowych o grubości maks. 1,2 mm
  • Ogranicznik głębokości z regulacją w zakresie 35–105 mm
  • Stemple z powłoką, z wciśniętymi sprężynami wyrzutowymi
  • Średnica otworu 10 mm
  • Szerokość cięcia 100 mm
  • Wymienne stemple do dziurkowania

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 710 mm
  • Masa: 2470 g