{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba listew | 14 para | |
| Długość | 150 mm | |
| Szerokość | 10 mm | |
| Wysokość | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
| Tolerancja wysokości ± | 0,01 mm | |
| Równoległość | 0,01 mm | |
| Opis kształtu | Gładki; równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 558280 | |
| EAN / GTIN | 4020772019433 | |
| Numer producenta | 558280 | |
| Numer L | L30090 830 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |