Parallel pad sæt, præcision

Art.-nr.: 558280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage kuffert
Antal lister 14 par
Længde 150 mm
Bredde 10 mm
Højde 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,01 mm
Formbeskrivelse parallel; plan
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558280
EAN/GTIN 4020772019433
Producentnummer 558280
L-nummer L30090 830
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægning sæt i trækasse, med 14 par parallelle underlægninger.
Fint slebet parallelt med planen i par.
Sag hærdet.

Egenskab:

  • Kvalitetsniveau: P
  • H: 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30, 45, 50, 40, 32, 35
  • H
    Nominel målsætningstolerance
    : ±0,01
  • H
    Partolerance
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Kasse: 435 x 200 x 64 mm
  • Vægt: 10.9 kg