Conjunto de almohadillas paralelas, precisión

Número de artículo: 558280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje Maletín
Cantidad regletas 14 par
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm
Altura 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,01 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 558280
EAN / GTIN 4020772019433
Número del fabricante 558280
Número L L30090 830
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Conjunto de subyacentes paralelos en caja de madera, con 14 pares de subyacentes paralelos.
Finamente molido en paralelo al plan en pares.
Caso endurecido.

Característica:

  • Nivel de calidad: P
  • H: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 45, 50, 40, 32, 35
  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    : ±0,01
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): 0,01
  • An: 10
  • L: 150
  • Caja: 435 x 200 x 64 mm
  • Peso: 10,9 kg