{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Kovčki | |
| Število letev | 14 par | |
| Dolžina | 150 mm | |
| Širina | 10 mm | |
| Višina | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
| Toleranca višine ± | 0,01 mm | |
| Vzporednost | 0,01 mm | |
| Opis oblike | ravno; vzporedno | |
| Vrsta izdelka | vzporedne podloge |
| Številka izdelka | 558280 | |
| EAN/GTIN | 4020772019433 | |
| Številka proizvajalca | 558280 | |
| L-število | L30090 830 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |