{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Anzahl Leisten | 14 Paar | |
| Länge | 150 mm | |
| Breite | 10 mm | |
| Höhe | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,01 mm | |
| Parallelität | 0,01 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 558280 | |
| EAN / GTIN | 4020772019433 | |
| Herstellernummer | 558280 | |
| L-Nummer | L30090 830 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |