Set de perne paralele, precizie

Cod articol.: 558280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Număr de baghete 14 pereche
Lungime 150 mm
Lăţime 10 mm
Înălţime 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,01 mm
Descrierea formei Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 558280
EAN / GTIN 4020772019433
Număr producător 558280
L-Număr L30090 830
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set paralel în cutie de lemn, cu 14 perechi de substraturi paralele.
Finisat fin în paralel cu planul în perechi.
Carcasă întărită.

Caracteristică:

  • Nivel de calitate: P
  • H: 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50
  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    : ±0,01
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Cutie: 435 x 200 x 64 mm
  • greutate: 10,9 kg