{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Počet lišt | 14 paar | |
| Délka | 150 mm | |
| Šířka | 10 mm | |
| Výška | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Souběžnost | 0,01 mm | |
| Popis tvaru | Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 558280 | |
| EAN / GTIN | 4020772019433 | |
| Číslo výrobce | 558280 | |
| L-číslo | L30090 830 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |