Jeu de tampons parallèles, précision

Réf.: 558280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage coffret/valise
Nombre de lattes 14 paire
Longueur 150 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,01 mm
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 558280
EAN / GTIN 4020772019433
Réf. fabricant 558280
Article hors catalogue L30090 830
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Sous-couche parallèle dans une boîte en bois, avec 14 paires de sous-couches parallèles.
Finement meulé parallèlement au plan par paires.
Cémenté.

Caractéristique(s):

  • Niveau de qualité: P
  • H: 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30, 45, 50, 40, 32, 35
  • H
    Tolérance de cote nominale
    : ±0,01
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Coffrets: 435 x 200 x 64 mm
  • Poids: 10,9 kg