Zestawy krążków sizalowych, 3-elem., z impregnacją do polerowania wstępnego, ⌀ pierścienia: 100mm

Nr art.: 555725 100
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 64,69 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pierścienia 100 mm
szerokość pierścienia 20 mm
⌀ otworu 20 mm
⌀ pierścienia redukcyjnego 10 mm; 14 mm; 16 mm
Rodzaj produktu Krążek szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Numer producenta L045681250
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Wykonanie:

Płócienne krążki faliste są osadzone na rdzeniu metalowym (gniazdo mocujące). Komplet zawiera zawsze 3 krążki.
impregnacja bawełny sizalowej, z której wykonane są krążki faliste, umożliwia lepszą obróbkę, większą stabilność, dłuższą trwałość i lepszą przyczepność pasty.
Unipol® Krążek płócienny osadzony na rdzeniu metalowym (gniazdo mocujące).

Zastosowanie:

Liczba i szerokość płóciennych krążków falistych są dowolne. Używa się ich z pastą polerską do polerowania metali - od wstępnego do wysokiego połysku (prędkość obwodowa ok. 25 - 30 m/s).
krążki z bawełny sizalowej, przede wszystkim do polerowania wstępnego (INOX, stal węglowa) i matowania metali nieżelaznych.

Wskazówka:

Trzpienie mocujące do pierścieni na ręczniki nr 555785.