Sada sisal suknových kroužků, 3-dílná, s impregnací k předleštění, ⌀ kotouče: 100mm

Artiklové číslo: 555725 100
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 306,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Textilní kroužek
Průměr kroužku 100 mm
Šířka kroužku 20 mm
Průměr otvoru 20 mm
Průměr redukčního kroužku 10 mm; 14 mm; 16 mm
Počet přepážek 3
Doporučená obvodová rychlost min. 25 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost 30 m/s
Vhodnost materiálu INOX; Ocel; neželezné kovy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Číslo výrobce L045681250
Výrobce/odpovědná osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Popis

Provedení:

Textilní plisované kroužky jsou navinuté na kovovovém jádru (upínání); sada obsahuje vždy tři kotouče.
Impregnace sisal-bavlněných suknových kroužků umožňuje vyšší účinnost záběru, větší stabilitu, delší životnost a lepší přilnavost pasty.
Unipol® Textilní kroužek ovinutý o kovové jádro (upnutí).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 − 30 m/s).
Suknový kroužek ze sisal bavlny, především k předleštění (INOX, ocel) a matování NŽ kovů.

Poznámka:

Upínací trny pro suknové kroužky viz č. 555785.