Garnitura polirnih plošč iz sisala, 3-delna, z impregnacijo za predpoliranje, ⌀ obroča: 100mm

Št. art.: 555725 100
Nastavi ceno 3 kos (11,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ obroča (mm) Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ obroča 100 mm
Širina obroča 20 mm
⌀ izvrtine 20 mm
⌀ reducirnega obroča 10 mm; 14 mm; 16 mm
Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 555725 100
EAN/GTIN 4013349607300
Številka proizvajalca L045681250
Proizvajalec/odgovorna oseba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Izvedba:

Plošče imajo bombažno tkanino navito okoli kovinskega jedra (vpenjalo); garnitura vsebuje 3 kose.
impregnacija polirnih plošč iz bombaža in sisala omogoča boljšo agresivnost, večjo trdnost, daljšo življenjsko dobo in boljši oprijem paste.
Unipol® Polirna koprena, navita okoli kovinskega jedra (vpenjalo).

Uporaba:

Mogoče je vpeti poljubno število polirnih plošč poljubne širine; področje uporabe s polirno pasto sega od predhodnega poliranja do poliranja kovin z visokim sijajem (obodna hitrost pribl. 25 − 30 m/s).
Polirne plošče iz sisala, namenjene predvsem za predhodno poliranje (INOX, jeklo) in matiranje nž-kovin.

Opomba:

Za vpenjalne trne za polirne plošče iz brusne koprene glejte art. 555785.