Zestawy krążków sizalowych, 3-elem., z impregnacją do polerowania wstępnego, ⌀ pierścienia: 200mm

Nr art.: 555725 200
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 166,03 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Krążek szlifierski
Średnica pierścienia
200 mm
Szerokość pierścienia
20 mm
Średnica otworu
20 mm
średnica pierścienia redukcyjnego
14 mm; 16 mm
Liczba elementów
3
Zalecana prędkość obwodowa min.
25 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa
30 m/s
Materiał do obróbki
INOX; metale nieżelazne; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555725 200
EAN / GTIN 4013349627766
Numer producenta L045681252
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Wykonanie:

Płócienne krążki faliste są osadzone na rdzeniu metalowym (gniazdo mocujące). Komplet zawiera zawsze 3 krążki.
impregnacja bawełny sizalowej, z której wykonane są krążki faliste, umożliwia lepszą obróbkę, większą stabilność, dłuższą trwałość i lepszą przyczepność pasty.
Unipol® Krążek płócienny osadzony na rdzeniu metalowym (gniazdo mocujące).

Zastosowanie:

Liczba i szerokość płóciennych krążków falistych są dowolne. Używa się ich z pastą polerską do polerowania metali - od wstępnego do wysokiego połysku (prędkość obwodowa ok. 25 - 30 m/s).
krążki z bawełny sizalowej, przede wszystkim do polerowania wstępnego (INOX, stal węglowa) i matowania metali nieżelaznych.

Wskazówka:

Trzpienie mocujące do pierścieni na ręczniki nr 555785.