{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Krążek szlifierski
|
|
| Średnica pierścienia |
100 mm
|
|
| Szerokość pierścienia |
20 mm
|
|
| Średnica otworu |
20 mm
|
|
| średnica pierścienia redukcyjnego |
10 mm; 14 mm; 16 mm
|
|
| Liczba elementów |
3
|
|
| Zalecana prędkość obwodowa min. |
25 m/s
|
|
| Zalecana maks. prędkość obwodowa |
30 m/s
|
|
| Materiał do obróbki |
INOX; metale nieżelazne; stal
|
| Numer artykułu | 555725 100 | |
| EAN / GTIN | 4013349607300 | |
| Numer producenta | L045681250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |