Sisal-lappenschijven, 3-delige set, met impregnering voor het voorpolijsten 100 mm

Artikelnummer: 555725 100
Prijs instellen 3 Stuk (12,73 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 100 mm
Ringbreedte 20 mm
Boring-⌀ 20 mm
Reduceerring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555725 100
EAN/GTIN 4013349607300
Nummer fabrikant L045681250

Omschrijving

Uitvoering:

De lappenschijven zijn rond een metalen kern (opname) gewikkeld; elke set bevat drie schijven.
De lappenschijven van sisal en katoen zijn geïmpregneerd voor een hogere aangrijping, meer stabiliteit, langere standtijd en betere hechting van allerlei middelen.
Unipol® Lappenschijf rond metalen kern (opname) gewikkeld.

Toepassing:

De lappenschijven kunnen in elk gewenste aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht. Voor het gebruik van polijstpasta’s. Van de voorpolitoerfase tot de hoogglansfase van metalen (omtreksnelheid ca. 25 − 30 m/s).
Lappenschijven van sisal en katoen, vooral voor het voorpolijsten (RVS, staal) en matteren van non-ferrometalen.

Tip:

Spandoorns voor lappenschijven zie nr. 555785.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen