• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de 3 disques en sisal, avec imprégnation pour le prépolissage, ⌀ bague: 100mm

Réf.: 555725 100
Fixer le prix 3 Unité (CHF 14,05 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 100 mm
Largeur bague 20 mm
⌀ alésage 20 mm
⌀ bague de réduction 10 mm; 14 mm; 16 mm
Type de produit Meules en tissu

Identification et classification

Référence article 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Réf. fabricant L045681250
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Les disques plissés en tissu sont enroulés autour d’un noyau métallique (fixation); chaque jeu contient trois disques.
L’imprégnation des disques en sisal-coton offre une efficacité supérieure, une stabilité accrue, une durée de vie plus longue et une meilleure adhérence de la pâte.
Unipol® Disque en tissu enroulé autour d'un noyau métallique (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Disques en sisal-coton, essentiellement pour le prépolissage (INOX, acier) et le matage de métaux non ferreux.

Remarque(s):

Broches de serrage pour disques en coton-sisal, voir 555785.

Téléchargements et documents

Produits adaptés