Sisal-kangaskiekkosarja, 3-osainen, kyllästetty esikiillotus 100 mm

Tuote nro.: 555725 100
Aseta hinta 3 kpl (14,64 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiekon ⌀ 100 mm
Renkaan leveys 20 mm
Porauksen ⌀ 20 mm
Supistusrenkaan⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tuotetyyppi Kangaslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Valmistajan numero L045681250

Kuvaus

Malli:

Kangaslaskoskiekot on kiedottu metallikeskiön (kiinnitys) ympärille; kukin sarja sisältää kolme kiekkoa.
Sisal-puuvillaisen kangaskiekkojen kyllästys mahdollistaa paremman tehon, enemmän vakautta, pidemmän käyttöiän ja myös kiillotustahna tarttuu paremmin.
Unipol® Metallikeskiön (kiinnitys) ympärille kiedottu kangaskiekko.

Käyttö:

Kangaslaskoskiekkoja voidaan kiinnittää haluttu määrä ja leveys. Käytetään hiomatahnojen kanssa. Käytetään metallien esihionnasta kiiltohiontaan (kehänopeus noin 25 − 30 m/s).
Sisal-puuvillakangaskiekot, erityisesti esikiillotukseen (INOX, teräs) ja ei-rautametallien mattaukseen.

Ohje:

Kiinnitystuurnat kangaskiekoille, ks. nro 555785.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat