Juego de anillos de tela de sisal, de 3 piezas, con impregnación para el pulido previo, ⌀ anillo: 100mm

Número de artículo: 555725 100
Establecer precio 3 unidades (12,16 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Anillo de paño
Diámetro del anillo 100 mm
Ancho del anillo 20 mm
Diámetro perforación 20 mm
Diámetro del anillo reductor 10 mm; 14 mm; 16 mm
Número de piezas 3
Velocidad periférica recomendada mín. 25 m/s
Velocidad circunferencial máx. recomendado 30 m/s
Aptitud del material Acero; INOX; metal no ferroso

Identificación y clasificación

Número de artículo 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Número del fabricante L045681250
Fabricante/responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descripción

Ejecución:

Los anillos plegados de tela están enrollados alrededor de núcleo metálico (asiento); juego de 3 anillos.
La impregnación de los anillos de tela de sisal y algodón posibilita un mayor efecto de ataque,una mayor estabilidad, una vida útil más larga y una mejor adherencia de la pasta.
Unipol® Anillo de tela enrollado alrededor del núcleo metálico (alojamiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado de metales (velocidad circunferencial aprox. 25 − 30 m/s).
Anillos de tela de sisal y algodón, sobre todo para el pulido previo (acero inoxidable, acero) y el mateado de metales no férricos.

Nota:

Mandrinos de sujeción para anillos de tela, ver n.º 555785.