{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do anel | 100 mm | |
| Largura do anel | 20 mm | |
| ⌀ do furo | 20 mm | |
| ⌀ do anel redutor | 10 mm; 14 mm; 16 mm | |
| Tipo de produto | Anel de pano |
| Número do artigo | 555725 100 | |
| EAN/GTIN | 4013349607300 | |
| Número do fabricante | L045681250 | |
| Fabricante/responsável | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |