• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Slim Schraubendreher Set für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 5549.SL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Geprüft bis 1.000 V
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Farbton, rot Signalblau; Signalrot; Tiefschwarz
Serie Classic VDE
Herstellerbezeichnung Slim-Schraubendreher-Satz für Torx®, Classic, VDE-vollisoliert
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau; rot; schwarz
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung nein
Funkenfrei nein
Anzahl Werkzeuge 3
Griffeigenschaften ergonomisch; rutschhemmend
Griffart Standardgriff
Abrollschutz nein
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche gehärtet
Norm DIN EN 60900; VDE 0682-201
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5549.SL
EAN / GTIN 7610733273867
Herstellernummer PB 5549.SL
L-Nummer 625758 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Slim Schraubendreher-Set, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Torx®-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Für Torx® Schrauben: 10, 15, 20
  • Profil: für Torx®-Schrauben

    Aus der gleichen Serie "Classic VDE" Alle ansehen