Juego de destornilladores Classic VDE Slim, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, para tornillos Torx®, diámetros de hojas reducidos hacia la punta, ideales para tornillos y elementos de resorte profundos

Número de artículo: 5549.SL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Cantidad de herramientas 3 ud.
Color, rojo Azul señales; Rojo señales; Negro intenso
Serie Classic VDE
Denominación del fabricante Slim-Schraubendreher-Satz für Torx®, Classic, VDE-vollisoliert
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul; rojo; negro
Modelo forma recta
Para comprobación de tensión no
Sin chispas no
Cantidad de herramientas 3
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado no
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX10
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie material endurecido
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 5549.SL
EAN / GTIN 7610733273867
Número del fabricante PB 5549.SL
Número L 625758 3

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Classic VDE Slim, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • Para tornillos Torx®
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Con diámetro de hoja reducido hasta la punta, para tornillos profundos.
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Para tornillos Torx: 10, 15, 20
  • Perfil: para tornillos Torx

De la misma serie "Classic VDE" Ver todos