{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Počet kusů nářadí | 3 ks | |
| Barevný odstín, červená | Signální modrá; Signální červená; Hluboká černá | |
| Řada | Classic VDE | |
| Označení výrobce | Slim-Schraubendreher-Satz für Torx®, Classic, VDE-vollisoliert | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | modrá; červená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Počet kusů nářadí | 3 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Ochrana proti odvalení | ne | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX10 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | kalené | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 5549.SL | |
| EAN / GTIN | 7610733273867 | |
| Číslo výrobce | PB 5549.SL | |
| L-číslo | 625758 3 |