Pinceta krzyżowa uniwersalna z powierzchnią polerowaną i niklowaną, 155 mm

Nr art.: 5518
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
Numer artykułu 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Numer producenta 5518
Numer L L51320 74
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Materiał: Hartowana stal specjalna
  • Polerowane i niklowane
  • Pęsety charakteryzują się idealną równowagą, osiowym wyrównaniem końcówek oraz symetrią, dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania

Cecha szcz.:

  • Długość: 155 mm
  • Masa: 32 g
  • Wysokość produktu: 10 mm
  • Długość produktu: 160 mm
  • Masa: 0,0280 kg
  • Szerokość produktu: 20 mm