Pince croisée polyvalente avec surface polie et nickelée, 155 mm

Réf.: 5518
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Réf. fabricant 5518
Article hors catalogue L51320 74
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Matériau: Acier spécial trempé
  • Poli et nickelé
  • Ces pinces offrent un équilibre parfait, un alignement axial des pointes et une symétrie optimale afin de répondre aux exigences les plus élevées

Caractéristique(s):

  • Longueur: 155 mm
  • Poids: 32 g
  • Hauteur du produit: 10 mm
  • Longueur du produit: 160 mm
  • Poids: 0,0280 kg
  • Largeur du produit: 20 mm