Pinzetta a becchi incrociati multiuso con superficie lucidata e nichelata, 155 mm

Codice art.: 5518
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Codice del produttore 5518
Numero-L L51320 74
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale: Acciaio speciale temprato
  • Lucidato e nichelato
  • Queste pinzette offrono un perfetto equilibrio, un allineamento assiale delle punte e una simmetria tale da soddisfare anche le esigenze più elevate

Proprietà:

  • Lunghezza: 155 mm
  • Peso: 32 g
  • Altezza del prodotto: 10 mm
  • Lunghezza del prodotto: 160 mm
  • Peso: 0,0280 kg
  • larghezza prodotto: 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità