• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweck-Kreuzpinzette mit polierter und vernickelter Oberfläche, 155 mm

Artikel-Nr.: 5518
Preis pro 1 Stück
Netto: 45,52 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Herstellernummer 5518
L-Nummer L51320 74
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkstoff: gehärteter Spezialstahl
  • Poliert und vernickelt
  • Die Pinzetten bieten perfekte Ausgewogenheit, axiale Ausrichtung der Spitzen und Symmetrie, um höchste Ansprüche zu erfüllen

Merkmal:

  • Länge: 155 mm
  • Gewicht: 32 g
  • Produkt-Höhe: 10 mm
  • Produkt-Länge: 160 mm
  • Gewicht: 0,0280 kg
  • Produkt-Breite: 20 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb