Univerzalne križne pincete s polirano in nikljano površino, 155 mm

Št. art.: 5518
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5518
EAN/GTIN 7314151087043
Številka proizvajalca 5518
L-število L51320 74
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Material: Kaljeno posebno jeklo
  • Polirano in niklirano
  • Pincete zagotavljajo popolno ravnovesje, osično poravnavo konic in simetrijo, da zadovoljijo najvišje zahteve

Lastnosti:

  • Dolžina: 155 mm
  • Masa: 32g
  • Višina izdelka: 10 mm
  • Dolžina izdelka: 160 mm
  • Masa: 0,0280kg
  • Izdelek širina: 20 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost