Pensetă universală cu capete încrucișate, cu suprafață lustruită și nichelată, 155 mm

Cod articol.: 5518
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
Cod articol 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Număr producător 5518
L-Număr L51320 74
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Material: oţel special călit
  • Lustruit și nichelat
  • Pensetele oferă un echilibru perfect, o aliniere axială a vârfurilor și simetrie, pentru a satisface cele mai înalte cerințe

Caracteristică:

  • Lungime: 155 mm
  • Greutate: 32g
  • Înălțimea produsului: 10 mm
  • Lungimea produsului: 160 mm
  • Greutate: 0,0280kg
  • Lățimea produsului: 20 mm