Univerzální křížové pinzety s leštěným a poniklovaným povrchem, 155 mm

Artiklové číslo: 5518
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Číslo výrobce 5518
L-číslo L51320 74
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Materiál: kalená speciální ocel
  • Leštěné a poniklované
  • Tyto pinzety se vyznačují dokonalou vyvážeností, osovým vyrovnáním hrotů a symetrií, aby splňovaly i ty nejvyšší nároky

Charakteristika:

  • Délka: 155 mm
  • Hmotnost: 32g
  • Výška produktu: 10 mm
  • Délka výrobku: 160 mm
  • Hmotnost: 0,0280kg
  • Produkt šířka: 20 mm