Universalpincet med poleret og forniklet overflade, 155 mm

Art.-nr.: 5518
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
Artikelnummer 5518
EAN/GTIN 7314151087043
Producentnummer 5518
L-nummer L51320 74
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materiale: hærdet specialstål
  • Poleret og forniklet
  • Pincetterne har en perfekt balance, aksial justering af spidserne og symmetri, så de lever op til de højeste krav

Egenskab:

  • Længde: 155 mm
  • Vægt: 32g
  • Produkthøjde: 10 mm
  • Produktlængde: 160 mm
  • Vægt: 0,0280kg
  • Product bredde: 20 mm