Pinzas de cruz multiuso con superficie pulida y niquelada, 155 mm

Número de artículo: 5518
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 5518
EAN / GTIN 7314151087043
Número del fabricante 5518
Número L L51320 74
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Material: Acero especial templado
  • Pulido y niquelado
  • Las pinzas ofrecen un equilibrio perfecto, una alineación axial de las puntas y una simetría que satisfacen las exigencias más estrictas

Característica:

  • Longitud: 155 mm
  • Peso: 32 g
  • Altura del producto: 10 mm
  • Longitud del producto: 160 mm
  • Peso: 0,0280 kg
  • Producto anchura: 20 mm