{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DIN 1810A | |
| Min. średnica nakrętki | 16 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 20 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny; stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do nakrętek rowkowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 54593 | |
| EAN / GTIN | 4020772054595 | |
| Numer producenta | 54593 | |
| Numer L | L30110 100141 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |