{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | DIN 1810A | |
| Průměr matice min. | 16 mm | |
| Průměr matice max. | 20 mm | |
| Druh produktu | Hákový klíč | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina; ocel k zušlechtění | |
| Povrch | kalené; černěné | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro drážkové matice | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 54593 | |
| EAN / GTIN | 4020772054595 | |
| Číslo výrobce | 54593 | |
| L-číslo | L30110 100141 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |