{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | DIN 1810A | |
| Diametro dado min. | 16 mm | |
| Diametro dado max. | 20 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastri | |
| Materiale | special steel / special alloy; heat-treatable steel | |
| Superficie | es. brunita; es. temprata | |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per ghiere | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 54593 | |
| EAN / GTIN | 4020772054595 | |
| Codice del produttore | 54593 | |
| Numero-L | L30110 100141 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |