{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | DIN 1810A | |
| Møtrikdiameter min. | 16 mm | |
| Møtrikdiameter maks. | 20 mm | |
| Produkttype | hagenøgle | |
| Materiale | specialstål / speciallegering; sejhærdet stål | |
| Overflade | bruneret; hærdet | |
| Samlet længde L | 110 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til låsemøtrikker | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 54593 | |
| EAN/GTIN | 4020772054595 | |
| Producentnummer | 54593 | |
| L-nummer | L30110 100141 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |