Ključ za kljuko z nosom

Št. art.: 54593
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca DIN 1810A
Premer matice min. 16 mm
Premer matice maks. 20 mm
Vrsta izdelka objemni ključi
Material posebno jeklo/posebna zlitina; jeklo za poboljšanje
Površina brunirano; kaljeno
Skupna dolžina L 110 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za utorne matice
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 54593
EAN/GTIN 4020772054595
Številka proizvajalca 54593
L-število L30110 100141
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kljuka z nosom, za utorne matice DIN 1804 in matice kotalnega ležaja DIN 981.
Kaljeno jeklo, utrjeno in kaljeno v razpokaljenem tonu.
Zaobljeni robovi za boljše rokovanje.

Lastnosti:

  • Velikost
    D1 - D2
    : 16- 20
  • L: 110
  • T: 3
  • Masa: 25 g