{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | DIN 1810A | |
| Diámetro de la tuerca mín. | 16 mm | |
| Diámetro de la tuerca máx. | 20 mm | |
| Tipo de producto | Llave de gancho | |
| Material | acero especial / aleación especial; acero bonificado. | |
| Superficie | material endurecido; pavonado/a | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tuercas de ranura | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 54593 | |
| EAN / GTIN | 4020772054595 | |
| Número del fabricante | 54593 | |
| Número L | L30110 100141 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |