Clé à crochet avec bec

Réf.: 54593
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant DIN 1810A
Diamètre d’écrou min. 16 mm
Diamètre d’écrou max. 20 mm
Type de produit clé à ergot
Matériau acier spécial / Alliage spécial; acier pour traitement thermique
Surface brunissage; trempage
Longueur totale L 110 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour écrous à encoches
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 54593
EAN / GTIN 4020772054595
Réf. fabricant 54593
Article hors catalogue L30110 100141
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Clé à ergot avec bec, pour écrous rainurés DIN 1804 et écrous à roulement DIN 981.
Acier trempé, trempé et trempé dans un ton bruni.
Bords arrondis pour une meilleure manipulation.

Caractéristique(s):

  • Réf.
    D1 - D2
    : 16- 20
  • L: 110
  • T: 3
  • Poids: 25 g