{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | DIN 1810A | |
| Piuliță diametru min. | 16 mm | |
| Piuliță diametru max. | 20 mm | |
| Tip produs | Chei cu dinte | |
| Material | oțel special / aliaj special; oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | brunat; călit | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru piulițe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 54593 | |
| EAN / GTIN | 4020772054595 | |
| Număr producător | 54593 | |
| L-Număr | L30110 100141 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |