1303 Indukcyjny czujnik pomiarowy z promieniowym wyjściem kabla

Nr art.: 5313030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Millimar
Oznaczenie producenta Millimar 1303

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5313030
EAN / GTIN 4059192054878
Numer producenta 5313030
Numer L L40100 672
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wysoka niezawodność eksploatacyjna, ponieważ system pomiarowy jest oddzielony od prowadnicy i trzpienia mocującego
  • Doskonałe właściwości napinające
  • Śruby pomiarowe osadzone w prowadnicy kulkowej
  • Możliwość podnoszenia kołków pomiarowych za pomocą podnośnika drutowego
  • Informacje dotyczące odporności chemicznej: odporny na olej, benzynę, wodę i związki alifatyczne. Umiarkowana odporność na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i ozon

Opis:

Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1303
  • Kompatybilność: Mahr-LVDT – czujnik dźwigienkowo-zębaty o szerokim zakresie pomiarowym, precyzyjna wskazówka, czujnik: ± 1 mm
  • Podnoszenie drutu
  • Siła pomiarowa (tekst): 0,75 N ± 0,15 N
zakres dostawy: Klucz do regulacji skoku wstępnego

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Współczynnik temperaturowy: 0,09 µm/°C
  • Odległość od dolnego ogranicznika maks.: 0 mm
  • Początek zakresu pomiarowego_mm: -1 mm
  • Odległość od dolnego ogranicznika (w min.): -1,1 mm
  • Temperatura przechowywania MIN: -10°C

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Millimar" Zobacz wszystkie