{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Millimar | |
| Stopień ochrony IP | IP64 | |
| Oznaczenie producenta | P 1300MA | |
| Zakres pomiarowy +/- | 2 mm | |
| Nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym | 0,75 +/-0,15 N | |
| Granice błędu dla odchyłki liniowości | +/-1,0 mm: 1,5 µm µm; +/-0,5 mm: 0,4 µm µm | |
| Kompatybilność | Mahr-Halbbruecke | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Powtarzalność | 0,1 µm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 434750 P1300MA | |
| EAN / GTIN | 4059192016432 | |
| Numer producenta | 4400180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |