Millimar N 1704 U – moduł na 4 czujniki indukcyjne z funkcją kalibracji

Nr art.: 5331142KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Millimar
Oznaczenie producenta Millimar N 1704 U; Modul für 4 Induktivtaster mit Kalibrierung; Modul für induktive Taster
Maksymalna liczba podłączanych urządzeń pomiarowych 4
Rodzaj produktu Interfejs danych
Przyłącze RS232
Długość 116,5 mm
Szerokość 66 mm
Wysokość 54,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5331142KAL
EAN / GTIN 4059192061586
Numer producenta 5331142KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Moduły magistrali RS485, które można elastycznie łączyć
  • Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy danych z czujników pomiarowych (indukcyjnych/pneumatycznych)
  • Synchroniczne pobieranie danych z kilku podłączonych czujników pomiarowych
  • Podłączenie modułów N 1700 do inteligentnego i uniwersalnego oprogramowania analitycznego i konfiguracyjnego Millimar Cockpit odbywa się za pośrednictwem portu USB
  • Podłączenie wszystkich rodzajów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności przez ten sam moduł
  • Elastyczna i modułowa kombinacja produktów umożliwiających obsługę zadań pomiarowych specyficznych dla klienta
  • Maks. teoretyczna szybkość transmisji danych magistrali wynosi 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)

Opis:

Moduł do czujnika indukcyjnego Millimar N 1704 U
  • Moduły magistrali RS485, które można elastycznie łączyć
  • Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy danych z czujników pomiarowych (indukcyjnych/pneumatycznych)
  • Synchroniczne pobieranie danych z kilku podłączonych czujników pomiarowych
  • Podłączenie modułów N 1700 do inteligentnego i uniwersalnego oprogramowania analitycznego i konfiguracyjnego Millimar Cockpit odbywa się za pośrednictwem portu USB
  • Podłączenie wszystkich rodzajów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności przez ten sam moduł
  • Elastyczna i modułowa kombinacja produktów umożliwiających obsługę zadań pomiarowych specyficznych dla klienta
  • Maks. teoretyczna szybkość transmisji danych magistrali wynosi 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Inteligentne i elastyczne połączenie modułów pomiarowych i oprogramowania do rozwiązywania indywidualnych zadań pomiarowych.
  • Interfejs danych: RS-485
  • Rodzaj produktu: N 1704 U
  • Nazwa produktu: Moduł do czujników indukcyjnych
  • Rodzaj kalibracji: z kalibracją
  • Konfiguracja: Oprogramowanie Millimar Cockpit
  • Nazwa grupy produktów: Millimar
  • Kompatybilność: Marposs
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • Nazwa grupy produktów: Elektryczne i pneumatyczne urządzenia do pomiaru długości
  • Granica błędu: 0,3% (min. 0,2 μm)
  • Wartość kroku cyfrowego µm: 0,1
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 5000
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 500
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 2000
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 1000
  • zasilanie energią: + 5 V z magistrali N 1700
  • Szybkość transmisji danych: 4189 Hz
  • Zużycie energii elektrycznej: 180mA
  • Szerokość (mm): 116,5 mm
  • Głębokość (mm): 66 mm
  • Wysokość (mm): 54,8 mm
  • Temperatura pracy do: 40°C
  • Maksymalna temperatura robocza: 35°C
  • Temperatura robocza MIN: 10°C
  • Wejścia przyciskowe: 4
  • Waga produktu: 0,39 kg
  • Współczynnik temperaturowy: 0,02 µm/°C
  • Temperatura robocza wynosząca: 0°C